KRL12-03S

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRL12-03S
Rubix:751600652043
fabricante:KRL12-03S
brand logo

Resumen técnico

Materialpolibutileno tereftalato (pbt) retardante de llama (ul-94 v-0)
Conexión 1r 3/8 male
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRL12-03S


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRL, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Materialpolibutileno tereftalato (pbt) retardante de llama (ul-94 v-0)
Conexión 1r 3/8 male
Perfilcodo macho
Conexión 212
Temperatura máx.60 °C
7,27 € Sin IVA
/ unidad
8,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días