Referencias
Festo:QSLL-3/8-6
Rubix:798198144000
fabricante:190663
EAN:4052568042950

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLL-3/8-6
Racor en L de inserción, largo QSLL-3/8-6 360° orientable, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,5 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61,7 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,68 € Sin IVA
/ unidad
8,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días