KCE08-03 00050579

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCE08-03
Rubix:751606937043
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCE08-03 00050579


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCE, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Pasamuro hembra-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x49x22 mm
Peso neto77 g
Materialpbt
Conexión 13/8
Perfilkce
Conexión 28
14,73 € Sin IVA
/ unidad
17,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días