KCH12-04S 00050690

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCH12-04S
Rubix:751606972043
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón c3604 (niquelado químicamente), pbt (tereftalato de polibutileno); junta/junta tórica: nbr (caucho de nitrilo)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCH12-04S 00050690


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCH, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Modelo plug-in tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x42x22 mm
Peso neto41 g
Materiallatón c3604 (niquelado químicamente), pbt (tereftalato de polibutileno); junta/junta tórica: nbr (caucho de nitrilo)
Conexión 1r 1/2
Perfilrecto
Conexión 212
Tiporacor push-in con válvula de retención (autorretenible)
Diámetro de tubo12 mm
10,99 € Sin IVA
/ unidad
13,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días