KQ2E08-02N

Conector pasamuros de un solo toque KQ2E

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2E08-02N
Rubix:799250617000
fabricante:KQ2E08-02N
EAN:3618036067880
brand logo
Resumen técnico
Materialn (latón + niquelado químico)
Conexión 1m16 x 1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2E08-02N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
•Bulkhead connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Release Button: Round Type

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Materialn (latón + niquelado químico)
Conexión 1m16 x 1
Conexión 28
Diámetro de tubo8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,23 Sin IVA
/ unidad
7,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días