Referencias
Festo:QSLV2-3/8-12
Rubix:756102073113
fabricante:153219
EAN:4052568033026

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV2-3/8-12
Distribuidor múltiple QSLV2-3/8-12 de 2 vías, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,3 mm, Tipo de sellado en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio push/pull
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 141,4 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,78 € Sin IVA
/ unidad
17,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días