Referencias

Festo:QSF-1/4-4-B
Rubix:798198139000
fabricante:190650
EAN:4052568042851
QSF-1/4-4-B Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSF-1/4-4-B


Racor rápido roscado QSF-1/4-4-B rosca hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x19x19 mm
Peso neto22,7 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 24
4,01 € Sin IVA
/ unidad
4,85 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h