QSL-V0-8

Conector en L de inserción por presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-V0-8
Rubix:798197473000
fabricante:160541
EAN:4052568035877
QSL-V0-8 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 1for tubing with external ø 8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-V0-8


Codo unión QSL-V0-8 Tamaño=Estándar, Diametro nominal=4,6 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua conforme a la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto12,42 g
Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 1for tubing with external ø 8 mm
Perfilacodado (forma en l)
Conexión 2for tubing with external ø 8 mm
Temperatura máx.60 °C
8,65 € Sin IVA
/ unidad
10,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días