KQ2H10-04AP

Racor serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H10-04AP
Rubix:799248684000
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H10-04AP


SMC lanza una nueva gama de acoplamientos mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de acoplamientos en miniatura. La inserción y sellado de un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia para la extracción, lo que permite un acoplamiento más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -una anchura y altura hasta un 23% menores-, lo que permite obtener acoplamientos un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dispone de dos materiales de roscado de latón o latón y níquel y dos tipos de juntas para conexiones repetidas y no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de baja velocidad y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alta velocidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto41 g
Materialc3604;pbt
Conexión 11/2
Perfilkq2h
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
4,91 € Sin IVA
/ unidad
5,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días