Referencias
Festo:QSYL-G1/8-6
Rubix:798202428000
fabricante:186190
EAN:4052568039943

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSYL-G1/8-6
Racor rápido roscado en Y QSYL-G1/8-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,56 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,14 € Sin IVA
/ unidad
7,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días