Referencias

SMC:KQ2L10-02GS
Rubix:799256315000
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L10-02GS


Los racores KQ2 one-touch, de tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual de las conexiones por compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto la mordaza (chuck) como el casquillo (collet) para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/4
Perfilkq2
Conexión 210
14,06 € Sin IVA
/ unidad
17,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días