CRQST-M5-4

Racor en T enchufable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQST-M5-4
Rubix:798200550000
fabricante:164200
EAN:4052568073206
CRQST-M5-4 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo)
Conexión 1m5x0.8 (male thread, with sealing ring)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQST-M5-4


Racor enchufable en T CRQST-M5-4 orientable 360°, roscado con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1

Información técnica


Atributos
Peso neto17,7 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo)
Conexión 1m5x0.8 (male thread, with sealing ring)
Perfilté (forma en t)
Conexión 24
Temperatura máx.120 °C
57,98 € Sin IVA
/ unidad
70,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días