Referencias
Festo:QSLV4-3/8-8
Rubix:798197369000
fabricante:153236
EAN:4052568033187

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV4-3/8-8
Distribuidor múltiple QSLV4-3/8-8 Cuádruple, Orientable en 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63x53x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 64,4 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,10 € Sin IVA
/ unidad
18,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días