1CF56-6-3

Hannifin Codo de 90

Ver información técnica
Referencias
Parker:1CF56-6-3
Rubix:799220941000
fabricante:1CF56-6-3
brand logo
Resumen técnico
Materialacero
Conexión 13/16

Detalles de producto : 1CF56-6-3


The new and improved Global 56 Series consolidates the 55 Series and the 58 Series into one. The 56 Series is shorter and more compact than the 55/58 Series Fittings, allowing for a system weight reduction of up to 20% and easier routing of assemblies during installation in tight, condensed spaces. In addition, the crimping process for the 56 Series is simpler, faster and safer since the sleeve is crimped at full length; therefore, no marking is necessary. Check crimpsource for the most up-to-date die and crimping recommendations. http://www.parker.com/crimpsource


Markets:

• Industrial

• Mobile Equipment

• Transportation


Features/Benefits:

• Consolidation of two series into one (55 and 58 = 56), thus reducing the customer inventory

• Shorter and more compact than 55/58 Series for easier routing of assemblies in tight installation areas; short length may allow use of hose routing to replace current elbow fittings

• Full length crimp of the sleeve (no marking of crimp length needed); therefore easier, safer and faster crimping in comparison to 55 Series

• Weight reduction up to 20%

• Global part numbering with metric & inch hex and end connections to allow for global availability

• Current 55 Series dies are qualified and can be used with the 56


Applications:

• Medium pressure hydraulic applications

• Agricultural equipment

• Construction

• Lubricating oils

• Material Handling equipment

• Machine tools

• Waste and refuse trucks

• Utility equipment

Aplicación: hidráulica de presión media, equipos agrícolas, equipos de construcción, manipulación de materiales, máquinas herramientas
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Diámetro interior de la manguera de la conexión 1: 3/16" (diámetro interior)
Tamaño de la conexión 1: 4,8 mm de diámetro interior de la manguera, 3/16 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -3 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M12x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M12x1,5
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, cono de 24° (con junta tórica), giratoria
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 30,3 mm (véase la leyenda B del dibujo)
Descargo de responsabilidad: El usuario, mediante sus propios análisis y pruebas, es el único responsable de realizar la selección final del sistema y los componentes, y de garantizar que se cumplan todos los requisitos de rendimiento, resistencia, mantenimiento, seguridad y advertencia de la aplicación. La u
División: División de mangueras de polímero de Europa
Longitud de caída: 30 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 48 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Productos químicos, fluidos hidráulicos, aceite, agua, aire
Tamaño hexagonal: 14 mm (véase la leyenda J del dibujo)
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 315, 31,5
Tipo de puerto: DKOL
Tipo de producto: racores para mangueras
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Conexión 13/16
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,63 Sin IVA
/ unidad
24,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días