KGU06-08 00059189

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGU06-08
Rubix:751607842043
brand logo

Resumen técnico

Material303 acero inoxidable;pbt
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGU06-08 00059189


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGU-DD, Conexión instantánea de acero inoxidable, "Y" tubo-tubo-macho

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Material303 acero inoxidable;pbt
Conexión 16 mm
Perfilkg
Conexión 28 mm
Temperatura máx.60 °C
15,38 € Sin IVA
/ unidad
18,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días