Referencias

SMC:KQ2L12-02A
Rubix:799250570000
fabricante:KQ2L12-02A
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp;acero inoxidable 303
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L12-02A


Los racores KQ2 de un solo toque, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común con los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto28 g
Materialc3604;pbt;pp;acero inoxidable 303
Conexión 11/4
Perfilkq2l
Conexión 212
Temperatura máx.60 °C
6,88 € Sin IVA
/ unidad
8,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días