Referencias
Festo:QSY-12
Rubix:798197345000
fabricante:153152
EAN:4052568032449
QSY-12 Push-in Y-connector
Resumen técnico
Materialtereftalato de polibutileno
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSY-12


Conector en Y a presión QSY-12 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x120x40 mm
Peso neto37 g
Materialtereftalato de polibutileno
Conexión 112 mm
Perfilqsy
Conexión 212 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 Sin IVA
/ unidad
11,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días