CRQS-1/4-10

Racor en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQS-1/4-10
Rubix:756101785113
fabricante:162865
EAN:4052568072674
CRQS-1/4-10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQS-1/4-10


Racor de inserción CRQS-1/4-10 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,9 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)115x60x55 mm
Peso neto23,2 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
51,54 € Sin IVA
/ unidad
62,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días