CRQST-1/4-8

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQST-1/4-8
Rubix:798200552000
fabricante:164204
EAN:4052568073244
CRQST-1/4-8 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (housing);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQST-1/4-8


Racor en T de inserción rápida CRQST-1/4-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Información técnica


Atributos
Peso neto39,5 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (housing);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
83,32 Sin IVA
/ unidad
100,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días