NPQM-LK-G14-Q6-P10

Racor de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-LK-G14-Q6-P10
Rubix:798204953000
fabricante:558821
EAN:4052568055554
NPQM-LK-G14-Q6-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (cuerpo);nbr (sello del tubo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-LK-G14-Q6-P10


Racor en L de inserción NPQM-LK-G14-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,5 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto39,86 g
Materiallatón niquelado (cuerpo);nbr (sello del tubo)
Conexión 1g 1/4
Conexión 26
5,86 € Sin IVA
/ unidad
7,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días