Referencias
Festo:NPQH-D-Q14-Q10-P10
Rubix:799264875000
fabricante:578332
EAN:4052568060350

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de sujeción para tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | for tube (outside ø 14 mm) |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-Q14-Q10-P10
Conector NPQH-D-Q14-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=9 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43,55 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de sujeción para tubo) |
| Conexión 1 | for tube (outside ø 14 mm) |
| Perfil | acoplamiento recto, principio push-pull |
| Conexión 2 | for tube (outside ø 10 mm) |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,06 € Sin IVA
/ unidad
14,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días