NPQM-L-G38-Q14-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-L-G38-Q14-P10
Rubix:798204233000
fabricante:570460
EAN:4052568058487
NPQM-L-G38-Q14-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-L-G38-Q14-P10


Racor rápido roscado en L NPQM-L-G38-Q14-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=12 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto61 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 214
8,84 € Sin IVA
/ unidad
10,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días