Referencias
SMC:KQ2S04-01GS1
Rubix:799256294000
fabricante:KQ2S04-01GS1

Documentos
Detalles de producto : KQ2S04-01GS1
Los racores KQ2 de una sola acción, en medidas métricas y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado eficaz bajo presión sin la reducción del caudal habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Material | c3604;pbt;pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,87 € Sin IVA
/ unidad
15,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días