Referencias

SMC:KQ2L08-02NP
Rubix:799248254000
fabricante:KQ2L08-02NP
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L08-02NP


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en las conexiones de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y así facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
4,57 € Sin IVA
/ unidad
5,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días