QST-V0-12

Racor en T de encaje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-12
Rubix:756102079113
fabricante:160536
EAN:4052568035853
QST-V0-12 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 1for tube od 12 mm (push-in fitting)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-12


Union en T QST-V0-12 Taille=Standard, Diamètre nominal=8,7 mm, Conception=Diseño=Principio push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua conforme a la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto43,3 g
Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 1for tube od 12 mm (push-in fitting)
Perfilen t
Conexión 2for tube od 12 mm (push-in fitting)
Temperatura máx.60 °C
17,34 € Sin IVA
/ unidad
20,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días