RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 10 - G3/8

Racor banjo simple cil. 2 salidas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:859783
Mecaline:859823
Rubix:798941465000
EAN:3660338147951
PARALLEL SINGLE BANJO FITTING  2 HEADS Exterior tube diameter mm 10

Resumen técnico

Materialcuerpo en polímero h/latón niquelado
Conexión 1g3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 10 - G3/8


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Racor banjo SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 10 - G3/8

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo en polímero h/latón niquelado
Conexión 1g3/8
Conexión 210
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días