RACOR RECTO ROSCA HEMBRA PASAMUROS CILINDRICO 8-1/8G
RECTO PASATABIQUES ROSCA HEMBRA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853069
Rubix:798941174000
EAN:3660338092510

Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA HEMBRA PASAMUROS CILINDRICO 8-1/8G
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Racor recto rosca hembra PASAMUROS CILINDRICO 8-1/8G
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero h |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Perfil | hembra |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,51 € Sin IVA
/ unidad
10,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días