Referencias
Festo:NPQH-T-Q8-Q6-P10
Rubix:799147178000
fabricante:578387
EAN:4052568060909

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-T-Q8-Q6-P10
Conector en T a presión NPQH-T-Q8-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28,31 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 € Sin IVA
/ unidad
7,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días