KQ2D06-M5A 00983440

Racores push-in serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2D06-M5A
Rubix:798265948000
fabricante:KQ2D06-M5A
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2D06-M5A 00983440


Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2D, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo tridimensional macho-tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materiala (latón)
Conexión 16
Conexión 26
7,62 € Sin IVA
/ unidad
9,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días