MKRL-12-PG-11

Racor en L para conducto de protección

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MKRL-12-PG-11
Rubix:799270400000
fabricante:177575
EAN:4052568038168
MKRL-12-PG-11 Protective conduit L-fitting
Resumen técnico
Materialpoliamida (pa)
Conexión 1pg 11
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MKRL-12-PG-11


Racor acodado para conducto de protección MKRL-12-PG-11 con rosca de conexión PG fija, para conducto de protección tipo MKR-... Posición de montaje=indiferente, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Nota sobre el material=sin cobre ni PTFE

Información técnica


Atributos
Peso neto9,6 g
Materialpoliamida (pa)
Conexión 1pg 11
Perfilen l (racor acodado)
Conexión 223
Temperatura máx.100 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,52 Sin IVA
/ unidad
11,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días