FOCO LED RECARGABLE 3000 LM

Proyector

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:898374
Rubix:799210149000
fabricante:898374
EAN:3660338521096
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : FOCO LED RECARGABLE 3000 LM


Los accesorios no están incluidos con este producto. Puede encontrar todos los accesorios disponibles en la ficha técnica así como entre los productos complementarios en nuestra tienda online.
 
Tipo de LED LED COB
Modo de conmutación 300 lm - 750 lm - 1500 lm - 2250 lm - 3000 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batería Li-ion recargable 7.4V 5200mAh
SALIDA USB del PowerBank Max 5V2A
Duración de funcionamiento 25h - 12h - 6h - 4h - 3h
Tiempo de carga 5,5 h
Normas y certificaciones CE, UKCA, IP65, IK07

Información técnica


Atributos
Luminosidad3000 lm
Tensión7.4 V
91,61 € Sin IVA
/ unidad
110,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días