LAMP/TRABAJO BATERIA AREA 6 CONNECT 3000-6000LUMEN S/BATERIA
Lámpara LED Scangrip
Ver información técnicaReferencias
Scangrip:03.6108C
Rubix:799294632000
fabricante:03.6108C
Detalles de producto : LAMP/TRABAJO BATERIA AREA 6 CONNECT 3000-6000LUMEN S/BATERIA
Lámpara de trabajo LED con batería recargable AREA 6 CONNECT
Características: carcasa resistente a roturas y golpes, así como a prueba de polvo e impermeable. Compatible con baterías de 18 V de Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Además, es compatible con el cargador/conexión de red SPS. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. Con el control de iluminación Bluetooth® podrá encender y apagar hasta un máximo de 4 lámparas de trabajo. De ese modo, con su teléfono inteligente podrá ajustar sus luces de trabajo en el entorno de trabajo. Temperatura de trabajo de –10 °C a +40 °C. Suministro sin batería ni conexión a la red.
Nota: para el uso de baterías recargables de las marcas Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita y Milwaukee, se necesita un adaptador de interfaz de la serie Connector disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.
Ángulo de haz 360° Con gancho para colgar y soporte para trípode.
El tiempo de duración indicado se refiere al uso de una batería de 5,2 Ah.
Características: carcasa resistente a roturas y golpes, así como a prueba de polvo e impermeable. Compatible con baterías de 18 V de Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Además, es compatible con el cargador/conexión de red SPS. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. Con el control de iluminación Bluetooth® podrá encender y apagar hasta un máximo de 4 lámparas de trabajo. De ese modo, con su teléfono inteligente podrá ajustar sus luces de trabajo en el entorno de trabajo. Temperatura de trabajo de –10 °C a +40 °C. Suministro sin batería ni conexión a la red.
Nota: para el uso de baterías recargables de las marcas Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita y Milwaukee, se necesita un adaptador de interfaz de la serie Connector disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.
Ángulo de haz 360° Con gancho para colgar y soporte para trípode.
El tiempo de duración indicado se refiere al uso de una batería de 5,2 Ah.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 54 W |
|---|---|
| Tensión | 18/20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,90 € Sin IVA
/ unidad
217,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

