FOCO LED RECARGABLE MULTIBATERIA 5000 LM

Proyector

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:898377
Rubix:799210146000
fabricante:898377
EAN:3660338521126
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : FOCO LED RECARGABLE MULTIBATERIA 5000 LM


Los accesorios no están incluidos con este producto. Puede encontrar todos los accesorios disponibles en la ficha técnica así como entre los productos complementarios en nuestra tienda en línea.
 
Tipo de LED SMD LED
Modo de conmutación 500 lm - 1500lm - 2500lm - 5000lm
CRI: 80 CRI+, CCT 2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K
(1) Batería electroportátil 18V -20V
Modo 10% : 500 lm / Aproximadamente 4 horas / AH
Modo 30 % : 1500 lm / Aproximadamente 1,5 horas / AH
Modo 50 % : 2500 lm / Aproximadamente 1 hora / AH
Modo 100% : 5000 lm / Aproximadamente 30 minutos / AH
(2) Batería Roebuck
Modo 10 % : 500 lm / 15,0 horas
Modo 30 % : 1 500 lm / 6 horas
Modo 50 % : 2 500 lm / 4 horas
Modo 100% : 5000 lm / 2.0 horas
Duración de funcionamiento
Normas y certificaciones CE, UKCA, IP65, IK07

Información técnica


Atributos
Luminosidad5000 lm
Tensión0 V
281,92 Sin IVA
/ unidad
341,12 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h