GLI 12V-330 + CAJA CARTÓN 0.601.4A0.000


GLI 12V-330

Referencias
bosch:06014A0000
rubix:798737252000
fabricante:0 601 4A0 000
ean:3165140741750

Detalles de producto : GLI 12V-330 + CAJA CARTÓN 0.601.4A0.000


Linterna a batería GLI 12V-330, La GLI 12V-330 Professional es la linterna versátil de Bosch de 330 lúmenes en la categoría de 12 V. Incluye diez LED muy luminosos con dos niveles de intensidad para conseguir una perfecta iluminación. También incorpora un potente imán, mosquetones, un gancho y un ángulo ajustable hasta 200° para una colocación rápida y flexible en cualquier entorno. Esta linterna es perfecta para iluminar pequeñas zonas y tiene una rosca de trípode de 1/4". Es compatible con todas las baterías Bosch Professional de 12 V (Professional 12V System). Caja de cartón
Linterna a batería GLI 12V-330

Información técnica


Atributos
Luminosidad330 lm
ColorAzul
Tensión12 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,80 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días