LAMPARA INSPECCION LED ARTICULADA RECARGABLE 1838SW
LAMPARA INSPECCION LED ARTICULADA RECARGABLE 1838SW
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1838SW
Rubix:799031823000
fabricante:018380142

Documentos
Detalles de producto : LAMPARA INSPECCION LED ARTICULADA RECARGABLE 1838SW
Lámpara de inspección LED recargable y articulada y carga inalámbrica
Características:
• Emisión luminosa doble:
- Frontal: LED COB, 3 intensidades luminosas: 250
- 500
- 1.000 lúmenes
- Cabeza (spot): LED SMD, 200 lúmenes
• Batería recargable de iones de litio de 3,6 V y 3.350 mAh
• 2 modos de carga:
- Base inalámbrica 1839BRW
- Alimentador con puerto USB
-C
• Tiempo de carga:
- 6,5 h con base de carga inalámbrica
- 4,5 h con alimentador
• Autonomía:
- Frontal: 3
-5 h
- Cabeza (spot): 7 h
• Indicador del nivel de batería de 3 LEDs
• Base orientable a 180°
• Cuerpo de caucho antideslizante
• Gancho oscilante doble
• Imanes en la base y en la parte posterior
• IP65
• IK07
• Se suministra solo con cable USB
-C
Características:
• Emisión luminosa doble:
- Frontal: LED COB, 3 intensidades luminosas: 250
- 500
- 1.000 lúmenes
- Cabeza (spot): LED SMD, 200 lúmenes
• Batería recargable de iones de litio de 3,6 V y 3.350 mAh
• 2 modos de carga:
- Base inalámbrica 1839BRW
- Alimentador con puerto USB
-C
• Tiempo de carga:
- 6,5 h con base de carga inalámbrica
- 4,5 h con alimentador
• Autonomía:
- Frontal: 3
-5 h
- Cabeza (spot): 7 h
• Indicador del nivel de batería de 3 LEDs
• Base orientable a 180°
• Cuerpo de caucho antideslizante
• Gancho oscilante doble
• Imanes en la base y en la parte posterior
• IP65
• IK07
• Se suministra solo con cable USB
-C
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 1000 lm |
|---|---|
| Potencia | 10 W |
| Tensión | 100 - 240v ~ 50/60hz; dc 5v -1a (usb-c) V |
| Modelo | 1838sw |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,90 € Sin IVA
/ unidad
117,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días