LINTERNA FRONTAL XENA 1400 LM NEGRO/AMARILLA

Lámpara XENA

Ver información técnica

Referencias

Petzl:E004BA00
Rubix:799312406000
fabricante:E004BA00
EAN:3342540842588
brand logo

Resumen técnico

Luminosidad1400 lm

Detalles de producto : LINTERNA FRONTAL XENA 1400 LM NEGRO/AMARILLA


Excelente relación peso/potencia (185 g / 1400 lumens). La batería remota en la parte trasera le proporciona un ajuste equilibrado y cómodo. Robusta, resiste a los impactos y a las caídas. Además es resistente al agua y al polvo, lo que le permite adaptarse a numerosas condiciones de trabajo. Sus tres tipos de haces y sus cinco niveles de iluminación garantizan un confort visual óptimo en todas las situaciones. Batería R1 recargable mediante un puerto USB-C, con indicador de carga. XENA se entrega con dos placas SLOT ADAPT que permiten su instalación en un casco Petzl.
Excelente relación peso/potencia (185 g / 1400 lumens). La batería remota en la parte trasera le proporciona un ajuste equilibrado y cómodo. Robusta, resiste a los impactos y a las caídas. Además es resistente al agua y al polvo, lo que le permite adaptarse a numerosas condiciones de trabajo. Sus tres tipos de haces y sus cinco niveles de iluminación garantizan un confort visual óptimo en todas las situaciones. Batería R1 recargable mediante un puerto USB-C, con indicador de carga. XENA se entrega con dos placas SLOT ADAPT que permiten su instalación en un casco Petzl.

Cualidades

Potente, recargable, ligera y equilibrada, dotada de la tecnología CONSTANT LIGHTING. Fácil de usar, dispone de un botón giratorio manipulable con guantes. Recargable por USB-C, su batería es extraíble y reemplazable.

Información técnica


Atributos
Luminosidad1400 lm
109,25 € Sin IVA
/ unidad
132,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días