LINTERNA A BATERIA GLI 18V-800 PROFESSIONAL CAJA CARTON

Luz inalámbrica

Ver información técnica

Referencias

Bosch:GLI 18V-800
Rubix:799226641000
fabricante:0601443600
EAN:4053423246872
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : LINTERNA A BATERIA GLI 18V-800 PROFESSIONAL CAJA CARTON


La GLI 18V-800 Professional proporciona una excelente iluminación del área de trabajo. Con 3 niveles de brillo, los 20 LED pueden ajustarse hasta 800 lúmenes. El diseño compacto de la linterna de trabajo y su fuerte imán y gancho metálico giratorio le ofrecen la máxima versatilidad. Su innovador mecanismo de plegado con cabezal giratorio de 360° e inclinación de 180° le ayuda a llevar la luz a todos los rincones, mientras que el control mediante un solo botón facilita su uso.

Cualidades

-Excelente iluminación del espacio de trabajo con 20 LED y hasta 800 lúmenes
Diseño compacto con fuerte imán y gancho metálico giratorio para un posicionamiento versátil
Mecanismo plegable para giro de 360° e inclinación de 180

Aplicaciones

Electricistas, fontaneros

Información técnica


Atributos
Luminosidad800 lm
Tensión18 v li-ion V
110,20 Sin IVA
/ unidad
133,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días