LAMPARA DE INSPECCION LED COB <<DESCATALOGADO>>

Linterna de inspección LED Cob

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:8350798
Rubix:798584954000
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : LAMPARA DE INSPECCION LED COB <<DESCATALOGADO>>


Lámpara LED con tecnología COB.Base magnética giratoria a 360°Gancho de fijación plegable.Potencia: 15 W - 410 lúmenesIntensidad luminosa regulable.Batería de iones de litio de 3,7 V, 2200 mAhTiempo de carga: 4 horasTiempo de utilización: 2,5 horas de potencia máxima/10 horas de potencia reducida.Viene con cargador y cable USB

Información técnica


Atributos
Luminosidad410 lm
Potencia15 W
Tensión3.7 V
78,19 € Sin IVA
/ unidad
94,61 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h