FOCO LED MARIPOSA RECARGABLE TRIPODE 6000 LM IP65

Proyector

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:898378
Rubix:799210145000
fabricante:898378
EAN:3660338521133
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : FOCO LED MARIPOSA RECARGABLE TRIPODE 6000 LM IP65


Los accesorios no están incluidos con este producto. Puede encontrar todos los accesorios disponibles en la ficha técnica así como entre los productos complementarios en nuestra tienda en línea.
Tipo de LED SMD LED
Modo de conmutación 600 / 1200 / 2400 / 6000 Lm
CRI: 80 CRI+, CCT 2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K
Batería 14.8 V 5200mAh Li-ion
Duración de funcionamiento 16h / 8h / 4h / 2h
Tiempo de carga 4.5 h
Normas y certificaciones CE, UKCA, IP65, IK07

Información técnica


Atributos
Luminosidad6000 lm
Tensión14.8 V
326,44 € Sin IVA
/ unidad
394,99 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días