LINTERNA LED M18 TLED-0

Lámpara a batería

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:M18 TLED-0
Rubix:799310546000
fabricante:4932430361
EAN:4002395380220
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : LINTERNA LED M18 TLED-0


M18 LED work light with 120 lumen that illuminates better and brighter. LEDs have a longer lifecycle than a traditional light bulb. Aluminum-construction, 90 degree tilting head - durable and flexible. Integrated hook - easy to hang on the wall - enables you to work hassle-free with both hands. Part of the vast M18 series. Delivered in a box without battery and charger.
Lámpara a batería M18 TLED-0

La lámpara LED a batería ofrece una iluminación brillante, versatilidad y comodidad, dos veces más brillante y más blanca en comparación con las lámparas incandescentes.
Características del producto:

  • Cuerpo de aluminio resistente a los impactos
  • Cabezal orientable 135° para orientar el cono de luz
  • Gancho integrado para uso con las manos libres
    Contenido del suministro: Lámpara, sin batería, sin cargador

  • Información técnica


    Atributos
    Luminosidad160 lm
    Potencia3.7 W
    Colornegro
    Tensión18 V
    Modelom18tled-0
    56,90 € Sin IVA
    / unidad
    68,85 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días