LAMPARA RECARGABLE LED ROBUST, 250 LUMENS <<DESCATALOGADO>>
Linterna recargable LED robust
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:867709
Rubix:798933818000
EAN:3660338216442



Documentos
Detalles de producto : LAMPARA RECARGABLE LED ROBUST, 250 LUMENS <<DESCATALOGADO>>
Lámpara LED con tecnología COB.
2 modos de iluminación: modo frontal o linterna.
Cuerpo de ABS, antigolpes. Acabado "Soft touch".
Potencia 3 W, 250 lúmenes (1 W y 80 lúmenes para la linterna)
Tapa magnética, gancho de fijación plegable.
Cabeza giratoria 150º
Tiempo de utilización: 3-4 horas
Tiempo de recarga: 3 horas
Dimensiones (mm): 53 x 43 x 262
Peso (g): 226
Entregado con cargador de 220 voltios
Batería de 3,7 V, 3600 mAH, ión de litio
2 modos de iluminación: modo frontal o linterna.
Cuerpo de ABS, antigolpes. Acabado "Soft touch".
Potencia 3 W, 250 lúmenes (1 W y 80 lúmenes para la linterna)
Tapa magnética, gancho de fijación plegable.
Cabeza giratoria 150º
Tiempo de utilización: 3-4 horas
Tiempo de recarga: 3 horas
Dimensiones (mm): 53 x 43 x 262
Peso (g): 226
Entregado con cargador de 220 voltios
Batería de 3,7 V, 3600 mAH, ión de litio
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 250 lm |
|---|---|
| Potencia | 3 W |
| Tensión | 3.7 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,48 € Sin IVA
/ unidad
136,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días