FOCO LED RECARGABLE 1500 LM

SPOTLIGHT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:898373
Rubix:799210150000
fabricante:898373
EAN:3660338521089
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : FOCO LED RECARGABLE 1500 LM


Los accesorios no están incluidos con este producto. Puede encontrar todos los accesorios disponibles en la ficha técnica y entre los productos complementarios en nuestra tienda online.
Tipo de LED LED COB
Potencia de iluminación 150 lm - 375 lm - 750 lm - 1125 lm - 1500 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batería Li-ion 3.7V 5200mAh
PowerBank SALIDA USB Máx 5V2A
Tiempo de funcionamiento 25h - 12h - 6h - 4h - 3h
Tiempo de carga 3,5 h
Normas y certificaciones CE, UKCA, IP65, IK07

Información técnica


Atributos
Luminosidad1500 lm
Tensión3.7 V
56,30 € Sin IVA
/ unidad
68,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días