AR20-01 00076567

regulador modular serie ar20

Ver información técnica

Referencias

SMC:AR20-01
Rubix:752103885043
EAN:3618030693146
brand logo

Resumen técnico

Tipotamaño del cuerpo: 20
Diámetro de conexión (pulgadas)1/8 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AR20-01 00076567


La serie AR-B de reguladores económicos y de líneas limpias ofrece varios rangos de presión para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. La maneta con bloqueo evita cambios accidentales de ajuste. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otras unidades de tratamiento de aire SMC.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x94x40 mm
Peso neto280 g
Tipotamaño del cuerpo: 20
Diámetro de conexión (pulgadas)1/8 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Tasa de flujo volumétrico800 l/min
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días