Referencias
SMC:AR30K-F02H
Rubix:751616135043

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo: 30 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Detalles de producto : AR30K-F02H 00117533
La serie de reguladores AR-B, con una excelente relación calidad-precio y un aspecto limpio, ofrece varios rangos de presión para adaptarse de la mejor manera a un gran número de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios accidentales en el ajuste. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otros equipos de tratamiento del aire de SMC.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 297 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo: 30 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,29 € Sin IVA
/ unidad
34,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días