Referencias
Beta Tools:444G/3
Rubix:798160412000
fabricante:004440150
EAN:8014230173221


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 50.8 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444G/3-PORTATERRAJAS ALEACION LIGERA
Portaterrajas cuerpo de aleación ligera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 305x85x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 797 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 50.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 € Sin IVA
/ unidad
44,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días