Metales de relleno
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
electrodo - metales de aportación (34)
metal de relleno de hilo mig/mag (17)
metal de relleno de hilo tig (12)
soldadura (8)
metal de relleno de llama (4)
1Marca
spartex
(75)
26 Producto(s) de 75 variante (s):
PACK 197U ELECTRODO DE ACERO UNIVERSAL DIM 2.5 X 350 / 197 EE
- spartex:853711
- rubix:798964109000
- ean:3660338097379
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:2.5 mm
- Embalaje:3.5 kg
- Norma:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
81,04 € Sin IVA
/ unidad
PACK 36U VARILLA COBRE FOSFORO 2% PLATA
- spartex:867851
- rubix:798964231000
- ean:3660338217623
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cobre fósforo 2% plata
- Diámetro:2 mm
- Embalaje:0.5 kg
67,59 € Sin IVA
/ unidad
ELECTRODO DE ACERO INOXIDABLE 316L DIM 2.5 X 350 / CASO 47 EE
- spartex:853724
- rubix:798944514000
- ean:3660338097485
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:2.5 mm
- Embalaje:1 kg
- Norma:ISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32
90,55 € Sin IVA
/ unidad
PACK 94U ELECTRODO RUTILE BEL ASPECT DIM 3.2 X 350 94 EE
- spartex:856140
- rubix:798964165000
- ean:3660338114373
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:3.2 mm
- Embalaje:3 kg
- Norma:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
59,67 € Sin IVA
/ unidad
PACK 18U VARILLA 40% PLATA NU DIAM 1,5 UE 18U
- spartex:867848
- rubix:798964313000
- ean:3660338217609
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cubierto de plata
- Diámetro:1.5 mm
- Embalaje:0.2 kg
218,45 € Sin IVA
/ unidad
PACK 69U VARILLA DE LATON RECUBIERTO DIAM2
- spartex:867842
- rubix:798964169000
- ean:3660338217562
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tipo:latón revestido
- Diámetro:2 mm
- Embalaje:0.5 kg
39,38 € Sin IVA
/ unidad
ELECTRODO DE FUNDICION DIM 2.5 X 350 / CASO 50 EE
- spartex:853731
- rubix:798944513000
- ean:3660338097539
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:2.5 mm
- Embalaje:1 kg
- Norma:ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3
251,42 € Sin IVA
/ unidad
PACK 36U SOLDADURA DE COBRE Y FOSFORO
- spartex:867840
- rubix:798964232000
- ean:3660338217555
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cobre fósforo
- Diámetro:2 mm
- Embalaje:0.5 kg
50,81 € Sin IVA
/ unidad
ELECTRODO DE REPARACION DE ALTA SEGURIDAD DIM 2.0 X 300 / CASO 85 EE
- spartex:853727
- rubix:798944505000
- ean:3660338097508
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:2 mm
- Embalaje:1 kg
- Norma:ISO 14172-NORM: E29 9 R 32
164,77 € Sin IVA
/ unidad
BLISTER VARILLA TIG INOX 308L LG 330MM (LOTE DE 60) <>
- spartex:855149
- rubix:798944508000
- ean:3660338106255
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:1.6 mm
- Embalaje:0.34 kg
- Norma:EN 12072 ? W19.9L / DIN 8556 ? X2CRNI9.9 / AWS A5.9 ? ER308L
14,89 € Sin IVA
/ unidad
PACK 18U ELECTRODO ALUMINIO DIM 2.5 X 350 18EE
- spartex:884441
- rubix:798963893000
- ean:3660338378546
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:2.5 mm
- Embalaje:0.14 kg
- Norma:AWS A5.3 : E4043 DIN 1732 : EL-AISI5
45,62 € Sin IVA
/ unidad
PACK 1U VARILLA DE ACERO PARA SOPLETE DIAM 1,6
- spartex:867855
- rubix:798963753000
- ean:3660338217647
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:antorcha de acero
- Diámetro:1.6 mm
- Embalaje:5 kg
70,00 € Sin IVA
/ unidad
ELECTRODO DE RECARGUE DURO DIM 3.2 X 350 / CASO 19 EE
- spartex:853737
- rubix:798944522000
- ean:3660338097584
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:3.2 mm
- Embalaje:1 kg
- Norma:DIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
58,54 € Sin IVA
/ unidad
VARILLA TIG DE ACERO INOXIDABLE 316L DIAM 1.2 <>
- spartex:887668
- rubix:798963809000
- ean:3660338410604
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:1.2 mm
- Norma:AWS A5.10 - NF EN ISO 14343
HILO ACERO 1,2 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 15 KG) <>
- spartex:860200
- rubix:798964314000
- ean:3660338151675
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro:1.2 mm
- Embalaje:15 kg
3,74 € Sin IVA
/ KGM
VARILLA TIG DE ACERO SG2 DIAM 1.6 5KGR <>
- spartex:860189
- rubix:798964330000
- ean:3660338151583
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:1.6 mm
- Norma:NF EN 13479 - NF EN ISO 636-A
ELECTRODO BASICO DOBLE REVESTIMIENTO DIM 3.2 X 350 / CASO 91 EE
- spartex:853719
- rubix:798944504000
- ean:3660338097447
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:3.2 mm
- Norma:ISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11
90,98 € Sin IVA
/ unidad
HILO ACERO 0,8 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 5 KG) <>
- spartex:860208
- rubix:798964336000
- ean:3660338151736
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:0.8 mm
- Embalaje:5 kg
BOBINE PLASTIQUE DE 5 KGS DIAM 0,80 <>
- spartex:880061
- rubix:798942690000
- ean:3660338335198
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:0.8 mm
- Embalaje:5 kg
HILO E71T2 DIAM 1,00 BOBINA DE 5 KGS <>
- spartex:880066
- rubix:798964049000
- ean:3660338335228
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:1 mm
- Embalaje:5 kg
14,40 € Sin IVA
/ KGM
VARILLA DE SOLDADURA TIG DE ALUMINIO AG5 DIAM 2,4 5KGR <>
- spartex:860195
- rubix:798964334000
- ean:3660338151637
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:2.4 mm
- Norma:AWS A5.10-NORM - EN ISO 18273
17,38 € Sin IVA
/ KGM
HILO INOX 316LSI/ DIAM 1 <>
- spartex:860204
- rubix:798964320000
- ean:3660338151705
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:1 mm
- Embalaje:15 kg
16,74 € Sin IVA
/ KGM
HILO ALUMINIO 1,2 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 7 KG) <>
- spartex:860210
- rubix:798964325000
- ean:3660338151743
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:1.2 mm
- Embalaje:7 kg
17,26 € Sin IVA
/ KGM
HILO INOX 308LSI/ DIAM 1,2 <>
- spartex:860203
- rubix:798964317000
- ean:3660338151699
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:1.2 mm
- Embalaje:15 kg
11,22 € Sin IVA
/ KGM
24 productos de 26