Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Soldadura
Metales de relleno
Metales de relleno
Metales de relleno
Metal de relleno de hilo MIG/MAG
HILO ALUMINIO 1,2 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 7 KG)
HILO ALUMINIO 1,2 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 7 KG)
Hilo de soldadura mig de aluminio 5356 (ag5)
Referencias
spartex:
860210
rubix:
798964325000
ean:
3660338151743
Resumen técnico
Diámetro
1.2
mm
Embalaje
7
kg
Norma
5356 AG5
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : HILO ALUMINIO 1,2 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 7 KG)
Bonina de plástico de 7 kg.
Diámetro 300 mm.
Información técnica
Atributos
Diámetro
1.2
mm
Embalaje
7
kg
Norma
5356 AG5
Tipo
Bobina de alambre de soldadura
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
16,55
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días