ELECTRODO BASICO DOBLE REVESTIMIENTO DIM 3.2 X 350 / CASO 91 EE
Electrodo básico doble revestimiento
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:853719
Rubix:798944504000
EAN:3660338097447

Documentos
Detalles de producto : ELECTRODO BASICO DOBLE REVESTIMIENTO DIM 3.2 X 350 / CASO 91 EE
Electrodo básico de doble revestimiento con soldabilidad excepcional. Características mecánicas muy altas. Fácil eliminación de la escoria. Muy buena maniobrabilidad. Voltaje de arranque: =+ ~70 V.
APLICACIONES
Obras públicas, construcciones metálicas, todas las obras de reparación... Norma ISO 2560-A: E 38 ZB 12 H10
APLICACIONES
Obras públicas, construcciones metálicas, todas las obras de reparación... Norma ISO 2560-A: E 38 ZB 12 H10
Aplicaciones
• Public works, metal constructions, all repair work
• ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10
• ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3.2 mm |
|---|---|
| Norma | ISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11 |
| Longitud | 350 mm |
| Número de electrodos | 91 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,98 € Sin IVA
/ unidad
110,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días