ELECTRODO DE FUNDICION DIM 2.5 X 350 / CASO 50 EE
Electrodo de fundición
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:853731
Rubix:798944513000
EAN:3660338097539


Resumen técnico
| Diámetro | 2.5 mm |
|---|---|
| Embalaje | 1 kg |
| Norma | ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3 |
Documentos
Detalles de producto : ELECTRODO DE FUNDICION DIM 2.5 X 350 / CASO 50 EE
Electrodo de grafito con alto porcentaje de níquel para el montaje de fundiciones de grafito esferoidales, montajes heterogéneos (fundición gris sobre acero) y reparaciones de fundiciones lamelares viejas. Altas propiedades mecánicas, utilizable en las capas inferiores para la reparación de fundiciones viejas contaminadas.
Voltaje de arranque: =- ~40 V.
APLICACIONES
Carter, marcos de herramientas para máquinas, cuerpos de bomba, colectores, piezas moldeadas... Norma ISO 1071: E C NiFe-CI 3
Voltaje de arranque: =- ~40 V.
APLICACIONES
Carter, marcos de herramientas para máquinas, cuerpos de bomba, colectores, piezas moldeadas... Norma ISO 1071: E C NiFe-CI 3
Aplicaciones
• Housing, machine tool frames, pump bodies, manifolds, moulded parts
• ISO Standard 1071: E C NiFe-CI 3
• ISO Standard 1071: E C NiFe-CI 3
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 2.5 mm |
|---|---|
| Embalaje | 1 kg |
| Norma | ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3 |
| Longitud | 350 mm |
| Número de electrodos | 50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,42 € Sin IVA
/ unidad
304,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días