PACK 94U ELECTRODO RUTILE BEL ASPECT DIM 3.2 X 350 94 EE
Electrodo rutile bel aspect
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:856140
Rubix:798964165000
EAN:3660338114373


Resumen técnico
| Diámetro | 3.2 mm |
|---|---|
| Embalaje | 3 kg |
| Norma | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Documentos
Detalles de producto : PACK 94U ELECTRODO RUTILE BEL ASPECT DIM 3.2 X 350 94 EE
Electrodo revestido grueso adecuado para todas las aplicaciones habituales. Especialmente recomendado para soldadura plana, angular y en posición vertical ascendente. Fusión muy suave, alta velocidad de deposición, sin salpicaduras, escoria autoextraíble y aspecto muy bonito. Voltaje de arranque: =- ~45 V.
APLICACIONES
Uso común en construcciones soldadas, trabajos de calderas, astilleros, cerrajerías... Norma ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
APLICACIONES
Uso común en construcciones soldadas, trabajos de calderas, astilleros, cerrajerías... Norma ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
Aplicaciones
• Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3.2 mm |
|---|---|
| Embalaje | 3 kg |
| Norma | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Longitud | 350 mm |
| Número de electrodos | 94 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,67 € Sin IVA
/ unidad
72,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días